ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4448.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4448.292
Rubix:999240909001750
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4448.292
Manicotto di riduzione Kelch 420.4448.292 per gambi cilindrici SK40 con superficie laterale di trascinamento, conforme DIN 6987. L=160 mm, Ø serraggio=20 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

