ISO40 D.8 L.80 CALETTAMENTO 311.0002.292
ISO40 D.10 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0002.292
Rubix:170000000719567


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.8 L.80 CALETTAMENTO 311.0002.292
ISO40 D.10 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione per gambe cilindrici slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore