Riferimenti
Kelch:311.4463.292
Rubix:999240209044533


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4463.292
Mandrino i-tec® shrink-fit Kelch con attacco SK40 e diametro di serraggio 10 mm. Lunghezza fuori attacco 120 mm, con refrigerazione interna tramite fori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore