BT40 D.18 L.160 CALETTAMENTO 311.0157.265
HSK100 D.16 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0157.265
Rubix:170000000757770


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.18 L.160 CALETTAMENTO 311.0157.265
HSK100 D.16 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (calettamento) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione