ISO40 D.3 L.120 CALETTAMENTO 311.0012.292
HSK100 D.50 L.80 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0012.292
Rubix:170000000757614


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (din 69871 ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.3 L.120 CALETTAMENTO 311.0012.292
HSK100 D.50 L.80 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (din 69871 ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (versione standard) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione