Riferimenti
Kelch:311.4497.291
Rubix:999240209044450


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4497.291
Mandrino a calettamento termico Kelch i-tec per attacco SK50: diametro serraggio 18 mm e lunghezza fuori attacco 200 mm. Soluzione precisa e bilanciata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (sk) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione