ISO50 D.32 L.100 CALETTAMENTO 311.0010.291
HSK100 C.M. 1 L.110 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0010.291
Rubix:170000000757605
Dettagli del prodotto : ISO50 D.32 L.100 CALETTAMENTO 311.0010.291
HSK100 C.M. 1 L.110 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

