ISO40 D.20 L.80 CALETTAMENTO 311.0008.292
ISO40 D.12 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0008.292
Rubix:170000000719576


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.20 L.80 CALETTAMENTO 311.0008.292
ISO40 D.12 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | calettamento (i-tec®) / riduzione per gambo cilindrico slim |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore