Riferimenti
Kelch:311.4489.225
Rubix:999240209044476


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4489.225
Mandrino i-tec® shrink-fit Kelch 311.4489.225 per attacco BT50, lunghezza L160 mm e diametro di serraggio Ø25 mm. Con fori per refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione