HSK100 D.16 L.100 CALETTAMENTO 311.0006.324
CAPTO C4 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0006.324
Rubix:170000000757579


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.16 L.100 CALETTAMENTO 311.0006.324
CAPTO C4 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (hsk-a) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione