ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4444.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4444.292
Rubix:999240909001763


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4444.292
Zwischenhülse Weldon KELCH per gambo cilindrico con superficie di trasporto laterale. Adatta per utensili secondo le norme DIN 1835 Form B / DIN 6535 Form HB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | zwischenhülse (weldon) per gambo cilindrico con superficie di trasporto laterale |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione