HSK100 D.10 L.120 CALETTAMENTO 311.0033.324
HSK63 C.M. 4 L.160 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0033.324
Rubix:170000000757645


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec shrink fit) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 170 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.10 L.120 CALETTAMENTO 311.0033.324
HSK63 C.M. 4 L.160 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec shrink fit) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 170 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec shrink fit chucks (hsk-a) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione