HSK63 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.322

ISO50 D.14 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0042.322
Rubix:170000000719595
HSK63 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.322

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccocalettamento termico (i-tec® shrink fit)
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HSK63 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.322


ISO50 D.14 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccocalettamento termico (i-tec® shrink fit)
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio8 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipologiai-tec® shrink fit chuck - standard versione (din 69 882-8 type g)
Refrigerazione interna
137,14 IVA esclusa
/ Unità
167,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione