ISO50 D.5 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0702.291
BT50 C.M. 3 L.65 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0702.291
Rubix:170000000757779


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.5 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0702.291
BT50 C.M. 3 L.65 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (isosteep tapers), iso 50 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione