Riferimenti
Kelch:311.0099.322
Rubix:170000000757731


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento i-tec (weldon) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.25 L.200 CALETTAMENTO 311.0099.322
ISO40 D.18 L.63 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento i-tec (weldon) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks din 69 882-8, type g (hsk-a) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore