ISO50 D.3 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0700.291
BT40 C.M. 2 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0700.291
Rubix:170000000757776


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 50 d.3 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.3 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0700.291
BT40 C.M. 2 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 50 d.3 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (slim version) per iso steep tapers |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione