Riferimenti
Stock:78719 4.120
Rubix:999190200050369
Produttore:9787190041200
EAN:4031095304021


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190041200-MANDRINI A CALETT. 78719 4,120
Prolunga a calettamento termico Stock 78719 4.120 con attacco HA e diametro serraggio 4 mm. Adatta a refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Tipologia | prolunga di calettamento termico (schrumpfverlängerungen) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione