ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4424.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4424.291
Rubix:999240909001796
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4424.291
Manicotto di riduzione KELCH per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (Weldon), attacco SK50 conforme a DIN 69871.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

