ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4441.324

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4441.324
Rubix:999240909001771
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4441.324

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4441.324


Zwischenhülse Kelch per fusti cilindrici con superficie di trascinamento laterale (Weldon). Attacco HSK100, lunghezza fuori attacco 160 mm e Ø serraggio 6 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio6 mm
Tipologiariduzione / zwischenhülse per fusti cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon)
212,46 IVA esclusa
/ Unità
259,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione