Riferimenti
Stock:78719 4.220
Rubix:999190200050370
Produttore:9787190042200
EAN:4031095304014


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190042200-MANDRINI A CALETT. 78719 4,220
Prolunga per calettaggio Stock 78719 4,220 con Ø4 mm e raffreddamento interno. Lunghezza fuori attacco 71,5 mm per utensili in metallo duro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Tipologia | prolunga per calettaggio per utensili in metallo duro |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 194,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione