BT40 D.8 L.90 CALETTAMENTO 311.0102.265
ISO50 D.40 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0102.265
Rubix:170000000757738


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.8 L.90 CALETTAMENTO 311.0102.265
ISO50 D.40 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | riduzione per gambi cilindrici slim (calettamento) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore