Riferimenti
Kelch:311.4484.225
Rubix:999240209044506


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4484.225
Mandrino a calettamento termico Kelch I-TEC 311.4484.225 con attacco BT50, serraggio Ø12 mm e lunghezza 160 mm per il fissaggio dell’utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (shrink-fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione