HTC-HSK-A063-20-080-1-0-A 30490553

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mapal:HTC-HSK-A063-20-080-1-0-A
Rubix:999181100005964
Produttore:30490553
HTC-HSK-A063-20-080-1-0-A 30490553

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco51 mm
Diametro serraggio20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HTC-HSK-A063-20-080-1-0-A 30490553


Mandrino idraulico HighTorque Chuck HTC MAPAL con attacco HSK63 e serraggio Ø20. Design corto/pesante con canali di raffreddamento richiusibili e regolazione assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco51 mm
Diametro serraggio20 mm
Tipologiahightorque chuck htc (short heavy-duty) – attacco hsk-a, regolazione assiale della lunghezza utensile
Refrigerazione interna
194,00 IVA esclusa
/ Unità
236,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore