ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4421.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4421.292
Rubix:999240909001801
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4421.292
Manicotto/interfaccia intermedia Kelch per utensili con gambo cilindrico e superficie di trascinamento laterale secondo DIN 6987. Attacco SK40, lunghezza 100 mm e serraggio Ø6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

