Riferimenti
Kelch:311.4485.324
Rubix:999240209044495


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4485.324
Mandrino a calettamento termico i-tec® Kelch per attacco HSK100. Lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro di serraggio 14 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione