ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4441.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4441.292
Rubix:999240909001772
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4441.292
Zwischenhülse di riduzione Kelch 420.4441.292 per utensili con gambo cilindrico e superficie di trascinamento laterale (Weldon), secondo DIN 6987.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

