ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4410.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4410.324
Rubix:999240909001808


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4410.324
Zwischenhülse (riduzione) Kelch per gambo cilindrico con superficie laterale (Weldon). Attacco HSK100, lunghezza esterna A=100 mm e serraggio Ø32 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | riduzione (zwischenhülse) per gambo cilindrico con superficie laterale tipo weldon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione