HSK63 D.3 L.80 CALETTAMENTO 311.0011.322
CAPTO C8 C.M. 3 L.140 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0011.322
Rubix:170000000757611


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento hsk-a 63 (i-tec® shrink fit chucks, din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.3 L.80 CALETTAMENTO 311.0011.322
CAPTO C8 C.M. 3 L.140 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento hsk-a 63 (i-tec® shrink fit chucks, din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter / shrink fit chucks - standard version |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore