ISO40 D.12 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0716.292
BT50 D.50 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0716.292
Rubix:170000000757803


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871) – i-tec® calettamento a caldo slim |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0716.292
BT50 D.50 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871) – i-tec® calettamento a caldo slim |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck versione slim (manicotto) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore