ISO50 D.20 L.80 CALETTAMENTO 311.0008.291
ISO50 C.M. 5 L.105 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0008.291
Rubix:170000000757592


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso (din 69 871-1, type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.20 L.80 CALETTAMENTO 311.0008.291
ISO50 C.M. 5 L.105 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso (din 69 871-1, type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (calettamento) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione