HSK63 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.322
CAPTO C6 D.40 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0049.322
Rubix:170000000757712


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.322
CAPTO C6 D.40 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® calettamento a fascio (shrink fit) per hsk-a |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore