Riferimenti
Kelch:311.4489.265
Rubix:999240209044475


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4489.265
Mandrino a calettamento termico Kelch i-tec per attacco BT40: lunghezza fuori attacco 160 mm e Ø serraggio 25 mm. Canali Cool Stream richiudibili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec shrink-fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione