ISO40 D.6 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0713.292
ISO50 D.20 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0713.292
Rubix:170000000719607


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | din 69 871-1 (iso40, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0713.292
ISO50 D.20 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | din 69 871-1 (iso40, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | hcs |
| Tipologia | i-tec® calettamento termico slim (i-tec® shrink fit chucks – slim version) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore