ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4408.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4408.324
Rubix:999240909001813


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4408.324
Ghiera di riduzione Kelch per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (Weldon) ISO 420.4408.324. Attacco HSK100, D serraggio 20 mm, L 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | ghiera di riduzione (weldon) per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale iso 420.4408.324 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione