Riferimenti
Kelch:311.4481.324
Rubix:999240209044519


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4481.324
Mandrino a calettamento termico i-tec® KELCH per attacco HSK100 con lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro di serraggio 6 mm. Ideale per un bloccaggio preciso e stabile su attrezzaggi a gambo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico (shrink-fit) i-tec per hsk-a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione