BT50 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0154.225
ISO50 D.32 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0154.225
Rubix:170000000757763


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BT50 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0154.225
ISO50 D.32 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portafrese a manicotto per calettamento termico (i-tec® shrink fit chucks) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione