ISO40 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0045.292
CAPTO C5 D.16 L.28 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0045.292
Rubix:170000000757695


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | cono iso 40 (din 69 871) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0045.292
CAPTO C5 D.16 L.28 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | cono iso 40 (din 69 871) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portafrese a manicotto a calettamento i-tec® (shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore