HSK63 D.12 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0716.322
ISO50 D.50 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0716.322
Rubix:170000000757804


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.12 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0716.322
ISO50 D.50 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck, slim version (portafrese a manicotto) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore