HSK100 D.12 L.120 CALETTAMENTO 311.0034.324
BT40 C.M. 1 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0034.324
Rubix:170000000757651


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.12 L.120 CALETTAMENTO 311.0034.324
BT40 C.M. 1 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore