ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X20X80 420.0006.308
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0006.308
Rubix:999240909001665


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X20X80 420.0006.308
Zwischenhülse Kelch 420.0006.308 per zylinderschäfte, attacco SK50. Conforme a JIS B 6339 (form AD) con contatto frontale BT-FC 50x20x80.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per zylinderschäfte (codolo cilindrico) con attacco sk50, jis b 6339, forma ad, contatto frontale bt-fc 50x20x80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione