HSK63 D.12 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0706.322
ISO40 D.32 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0706.322
Rubix:170000000757789


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.12 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0706.322
ISO40 D.32 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks slim version |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore