Riferimenti
Kelch:311.4462.324
Rubix:999240209044534


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4462.324
Mandrino di serraggio shrink-fit Kelch I-TEC 311.4462.324 con attacco HSK100. Lunghezza fuori attacco 120 mm e diametro di serraggio 8 mm per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec shrink-fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione