ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4405.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4405.324
Rubix:999240909001827
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4405.324
Boccola di riduzione Kelch 420.4405.324 per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale. Attacco HSK100, lunghezza 80 mm e diametro serraggio 14 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

