ISO50 D.12 L.80 CALETTAMENTO 311.0004.291
ISO40 D.31 L.98 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0004.291
Rubix:170000000757564


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 50 (din 69 871-1 type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.80 CALETTAMENTO 311.0004.291
ISO40 D.31 L.98 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 50 (din 69 871-1 type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (iso steep tapers, din 69 871) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione