Riferimenti
Kelch:311.4485.291
Rubix:999240209044498


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4485.291
Mandrino a calettamento termico i-tec® KELCH per attacco SK50. Lunghezza fuori attacco 160 mm, diametro di serraggio 14 mm e canali di raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | mandrino i-tec® a calettamento termico (shrink-fit) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione