ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4423.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4423.291
Rubix:999240909001798


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4423.291
Zwischenhülse Kelch per gambi cilindrici con superficie di guida laterale DIN 6987. Attacco SK50, lunghezza 100 mm e serraggio Ø10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per gambi cilindrici con superficie di guida laterale (din 6987) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione