Riferimenti
Kelch:311.4483.265
Rubix:999240209044511


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4483.265
Mandrino a calettamento termico i-tec® per utensili con attacco BT40. Serraggio Ø10 e lunghezza fuori attacco 160 mm per applicazioni CNC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (versione standard) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore