ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X32X105 420.0018.308
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0018.308
Rubix:999240909001654
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X32X105 420.0018.308
Zwischenhülse Kelch per zylinderschäfte con attacco SK50. Variante BT-FC 50x32x105 con diametro di serraggio 32 mm, conforme JIS B 6339.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 105 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

