ISO40 D.12 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0706.292
HSK63 D.32 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0706.292
Rubix:170000000757788


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69871-1 tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0706.292
HSK63 D.32 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69871-1 tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | i-tec® calettamento slim (shrink fit), iso steep tapers |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore