Riferimenti
Kelch:311.4453.322
Rubix:999240209044580


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 85 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4453.322
Mandrino da serraggio termico i-tec Kelch 311.4453.322 per HSK63, diametro serraggio 10 mm. Versione ultra corta con fori CoolStream richiudibili per lubrorefrigerazione efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 85 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | versione ultra corta i-tec shrink fit chucks |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore